2 295,35 €/ Unitéhors TVA
2 777,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 92 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2080 kN |
Charge dynamique | 1340 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Limite de fatigue | 176 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 33.5 kg |
Poids | 73.9 lb |
2 218,13 €/ Unitéhors TVA
2 683,94 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026