2 951,17 €/ Unitéhors TVA
3 570,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 92 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2080 kN |
Charge dynamique | 1340 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 31.1 kg |
Poids | 68.6 lb |
2 329,09 €/ Unitéhors TVA
2 818,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026