1 532,56 €/ Unitéhors TVA
1 854,40 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 82 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1530 kN |
Charge dynamique | 1058 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 21.4 kg |
Poids | 47.2 lb |