2 052,54 €/ Unitéhors TVA
2 483,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 82 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1530 kN |
Charge dynamique | 1059 kN |
Vitesse limite | 590 rpm |
Limite de fatigue | 137 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 22.2 kg |
Poids | 48.9 lb |