Eriks
SKF

SKF 2304 M, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm WD

  • ERIKS:23755950
  • Fabricant:7316577052858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

166,88 €/ Unitéhors TVA

201,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2304
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
18.2 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm