56,39 €/ Unitéhors TVA
68,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2304 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 21 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 4 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |