1 199,00 €/ Unitéhors TVA
1 450,79 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 74 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1250 kN |
Charge dynamique | 883 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Limite de fatigue | 114 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 15.9 kg |
Poids | 35.1 lb |
1 271,92 €/ Unitéhors TVA
1 539,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026