Eriks
SKF

SKF 23034-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 170 mm ID, 260 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196261
  • Fabricant:7316574114924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 371,60 €/ Unitéhors TVA

1 659,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1080 kN
Charge dynamique
746 kN
Vitesse limite
700 rpm
Limite de fatigue
100 kN
Classe de performance
Normal
Poids
12.7 kg
Poids
27.9 lb