879,53 €/ Unitéhors TVA
1 064,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 880 kN |
Charge dynamique | 614 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Limite de fatigue | 83 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 8.6 kg |
Poids | 19 lb |
910,01 €/ Unitéhors TVA
1 101,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026