Eriks
SKF

SKF 23030-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 150 mm ID, 225 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196246
  • Fabricant:7316574276615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

992,18 €/ Unitéhors TVA

1 200,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
750 kN
Charge dynamique
532 kN
Vitesse limite
800 rpm
Limite de fatigue
73.5 kN
Classe de performance
Normal
Poids
7.53 kg
Poids
16.6 lb