Eriks
SKF

SKF 2303 E-2RS1TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 17 mm ID, 47 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:23755915
  • Fabricant:7316570023084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

54,70 €/ Unitéhors TVA

66,19 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2303
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm