861,71 €/ Unitéhors TVA
1 042,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 53 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 680 kN |
Charge dynamique | 485 kN |
Vitesse limite | 850 rpm |
Limite de fatigue | 68 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 6.3 kg |
Poids | 13.9 lb |