Eriks
SKF

SKF 23024-2RS5W/C4GEM9, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 120 mm ID, 180 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529446
  • Fabricant:7316576876196
Image 1
Ajouter à la liste

601,83 €/ Unitéhors TVA

728,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
230
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
500 kN
Charge dynamique
367 kN
Classe de performance
Normal
Poids
3.89 kg
Poids
8.57 lb