337,61 €/ Unitéhors TVA
408,51 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 230 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 45 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 440 kN |
Charge dynamique | 326 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Limite de fatigue | 46.5 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 3.68 kg |
Poids | 8.12 lb |
402,13 €/ Unitéhors TVA
486,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026