5 736,44 €/ Unitéhors TVA
6 941,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 145 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3450 kN |
Charge dynamique | 2839 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 112 kg |
Poids | 247 lb |
6 265,23 €/ Unitéhors TVA
7 580,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026