2 374,43 €/ Unitéhors TVA
2 873,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 114 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1960 kN |
Charge dynamique | 1680 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 48.5 kg |
Poids | 107 lb |
2 549,65 €/ Unitéhors TVA
3 085,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026