Eriks
SKF

SKF 22332-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 160 mm ID, 340 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196206
  • Fabricant:7316574236206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 180,04 €/ Unitéhors TVA

3 847,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
114 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1960 kN
Charge dynamique
1683 kN
Vitesse limite
680 rpm
Limite de fatigue
160 kN
Classe de performance
Normal
Poids
49.1 kg
Poids
108 lb