2 363,70 €/ Unitéhors TVA
2 860,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 108 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1760 kN |
Charge dynamique | 1539 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Limite de fatigue | 146 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 41.7 kg |
Poids | 92 lb |
2 350,22 €/ Unitéhors TVA
2 843,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026