Eriks
SKF

SKF 22326-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 130 mm ID, 280 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196178
  • Fabricant:7316573394846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 984,23 €/ Unitéhors TVA

2 400,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
93 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1320 kN
Charge dynamique
1178 kN
Vitesse limite
850 rpm
Limite de fatigue
114 kN
Classe de performance
Normal
Poids
27.7 kg
Poids
61 lb