636,09 €/ Unitéhors TVA
769,67 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 73 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 950 kN |
Charge dynamique | 847 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Limite de fatigue | 88 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 12.6 kg |
Poids | 27.8 lb |
713,43 €/ Unitéhors TVA
863,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026