393,84 €/ Unitéhors TVA
476,55 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 620 kN |
Charge dynamique | 577 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Limite de fatigue | 61 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 7.16 kg |
Poids | 15.8 lb |
437,15 €/ Unitéhors TVA
528,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026