338,22 €/ Unitéhors TVA
409,25 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 58 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 540 kN |
Charge dynamique | 516 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Limite de fatigue | 54 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 6.15 kg |
Poids | 13.6 lb |
380,52 €/ Unitéhors TVA
460,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026