222,81 €/ Unitéhors TVA
269,60 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 48 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 360 kN |
Charge dynamique | 357 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 3.43 kg |
Poids | 7.56 lb |
250,20 €/ Unitéhors TVA
302,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026