Eriks
SKF

SKF 22312 EK, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 60 mm ID, 130 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755730
  • Fabricant:7316576653773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

191,61 €/ Unitéhors TVA

231,85 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
223
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
335 kN
Charge dynamique
325 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Vitesse de référence
4000 rpm
Limite de fatigue
36 kN
Classe de performance
Normale
Poids
2.86 kg
Alternatives

217,44 €/ Unitéhors TVA

263,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026