191,61 €/ Unitéhors TVA
231,85 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 46 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 335 kN |
Charge dynamique | 325 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 2.86 kg |
Poids | 6.31 lb |
217,44 €/ Unitéhors TVA
263,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026