Eriks
SKF

SKF 22264 CCK/C3W33, Roulement à rotule sur rouleaux, 320 mm ID, 580 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:14622190
  • Fabricant:7316571792200
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

9 838,13 €/ Unitéhors TVA

11 904,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22264
Type
Spherical roller bearing
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
150 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
4900 kN
Charge dynamique
3708 kN
Vitesse limite
1300 rpm
Vitesse de référence
950 rpm
Classe de performance
SKF Explorer
Poids
165.11 kg
Poids
364 lb