Eriks
SKF

SKF 22256 CCK/C3W33, Roulement à rotule sur rouleaux, 280 mm ID, 500 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:14622188
  • Fabricant:7316571777351
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

7 140,65 €/ Unitéhors TVA

8 640,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22256
Type
Spherical roller bearing
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
130 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3750 kN
Charge dynamique
2795 kN
Vitesse limite
1500 rpm
Vitesse de référence
1100 rpm
Classe de performance
SKF Explorer
Poids
105 kg
Poids
232 lb