7 187,43 €/ Unitéhors TVA
8 696,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3000 kN |
Charge dynamique | 2258 kN |
Vitesse limite | 1800 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 77.5 kg |