2 949,43 €/ Unitéhors TVA
3 568,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 108 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2360 kN |
Charge dynamique | 1835 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1500 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 57.7 kg |
Poids | 127 lb |
3 518,93 €/ Unitéhors TVA
4 257,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026