3 686,79 €/ Unitéhors TVA
4 461,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 108 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2360 kN |
Charge dynamique | 1839 kN |
Vitesse limite | 520 rpm |
Limite de fatigue | 200 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 58.4 kg |
Poids | 129 lb |