2 739,78 €/ Unitéhors TVA
3 315,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 98 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1930 kN |
Charge dynamique | 1526 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 41.7 kg |
Poids | 91.9 lb |
2 706,97 €/ Unitéhors TVA
3 275,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026