2 391,73 €/ Unitéhors TVA
2 893,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 92 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1700 kN |
Charge dynamique | 1342 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Limite de fatigue | 150 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 34.5 kg |
Poids | 76 lb |
2 237,79 €/ Unitéhors TVA
2 707,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026