2 598,21 €/ Unitéhors TVA
3 143,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 86 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1560 kN |
Charge dynamique | 1239 kN |
Vitesse limite | 640 rpm |
Limite de fatigue | 140 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 29.3 kg |
Poids | 64.6 lb |