Eriks
SKF

SKF 22234-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 170 mm ID, 310 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196080
  • Fabricant:7316573300663
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 348,02 €/ Unitéhors TVA

2 841,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1460 kN
Charge dynamique
1185 kN
Vitesse limite
670 rpm
Limite de fatigue
134 kN
Classe de performance
Normal
Poids
28 kg
Poids
61.7 lb