Eriks
SKF

SKF 22232-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 160 mm ID, 290 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196073
  • Fabricant:7316573300649
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 703,68 €/ Unitéhors TVA

2 061,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1290 kN
Charge dynamique
1044 kN
Vitesse limite
710 rpm
Limite de fatigue
118 kN
Classe de performance
Normal
Poids
22.8 kg
Poids
50.2 lb