1 163,52 €/ Unitéhors TVA
1 407,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 73 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1080 kN |
Charge dynamique | 898 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 17.4 kg |
Poids | 38.3 lb |
1 163,21 €/ Unitéhors TVA
1 407,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026