Eriks
SKF

SKF 22228-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 140 mm ID, 250 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:11816825
  • Fabricant:7316573418238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 163,70 €/ Unitéhors TVA

1 408,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
68 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
900 kN
Charge dynamique
744 kN
Vitesse limite
800 rpm
Limite de fatigue
86.5 kN
Classe de performance
Normal
Poids
14.1 kg
Poids
31 lb