552,76 €/ Unitéhors TVA
668,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 58 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 780 kN |
Charge dynamique | 652 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Limite de fatigue | 73.5 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 8.65 kg |
Poids | 19.1 lb |
554,78 €/ Unitéhors TVA
671,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026