386,99 €/ Unitéhors TVA
468,26 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 53 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 640 kN |
Charge dynamique | 572 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Limite de fatigue | 63 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 6.87 kg |
Poids | 15.1 lb |
440,11 €/ Unitéhors TVA
532,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026