Eriks
SKF

SKF 22220 EK/C4, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 100 mm ID, 180 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755631
  • Fabricant:7316570379372
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

370,94 €/ Unitéhors TVA

448,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
490 kN
Charge dynamique
433 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Limite de fatigue
49 kN
Classe de performance
Normale
Poids
4.85 kg
Poids
10.7 lb
Alternatives

385,01 €/ Unitéhors TVA

465,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026