Eriks
SKF

SKF 2222 M, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm WD

  • ERIKS:23755622
  • Fabricant:7316577730305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

763,93 €/ Unitéhors TVA

924,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2222
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
124 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Alternatives

913,42 €/ Unitéhors TVA

1 105,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026