280,79 €/ Unitéhors TVA
339,76 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 43 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 450 kN |
Charge dynamique | 393 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Limite de fatigue | 45.5 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 4.05 kg |
319,47 €/ Unitéhors TVA
386,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026