234,88 €/ Unitéhors TVA
284,20 €TVA incluse
68 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 375 kN |
Charge dynamique | 331 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Limite de fatigue | 39 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 3.33 kg |
Poids | 7.34 lb |
277,78 €/ Unitéhors TVA
336,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026