175,50 €/ Unitéhors TVA
212,36 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 270 kN |
Charge dynamique | 243 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Limite de fatigue | 29 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 2.05 kg |
Poids | 4.51 lb |
210,01 €/ Unitéhors TVA
254,11 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026