Eriks
SKF

SKF 22214 EK, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 70 mm ID, 125 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755585
  • Fabricant:7316576652370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

140,93 €/ Unitéhors TVA

170,53 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
222
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
228 kN
Charge dynamique
213 kN
Vitesse limite
6700 rpm
Vitesse de référence
5000 rpm
Limite de fatigue
25.5 kN
Classe de performance
Normale
Poids
1.56 kg
Poids
3.45 lb
Alternatives

158,62 €/ Unitéhors TVA

191,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026