123,15 €/ Unitéhors TVA
149,01 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 216 kN |
Charge dynamique | 198 kN |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 1.49 kg |
Poids | 3.29 lb |
137,93 €/ Unitéhors TVA
166,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026