Eriks
SKF

SKF 22210 EK/C3, Roulement à rotule sur rouleaux, 50 mm ID, 90 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:23755562
  • Fabricant:7316571905273
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

84,14 €/ Unitéhors TVA

101,81 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
22210
Type
Spherical roller bearing
Alternatives

99,49 €/ Unitéhors TVA

120,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026