Eriks
SKF

SKF 2220 M/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 100 mm ID, 180 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:23755531
  • Fabricant:7316577296610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

625,76 €/ Unitéhors TVA

757,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2220
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
97.5 kN
Charge statique
40.5 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Alternatives

702,85 €/ Unitéhors TVA

850,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026