635,32 €/ Unitéhors TVA
768,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2219 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 43 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 83.2 kN |
Charge statique | 34.5 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
595,35 €/ Unitéhors TVA
720,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026