377,20 €/ Unitéhors TVA
456,41 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2218 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 70.2 kN |
Charge statique | 28.5 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
362,56 €/ Unitéhors TVA
438,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026